Visoki delovni čevlji, črne/rdeče barve uvex 1 x-craft pro, S1PL, Evropska velikost čevlja: 47

Št. art.: 092143 47
Nov izdelek
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija uvex 1
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva rdeča; črna
Velikost EU 47
Spol Moški; Univerzalne
Standard EN ISO 20345; vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Vrhnji material Poliuretan; Tekstil
Material, podplat Termoplastični poliuretan (TPU)
Blaženje drsenja Da
Kapica za zaščito prstov da
Material zaščitne kapice Composite
Podplat z zaščito pred predrtjem da
Material, zaščita pred prebojem Tekstil
Zaprt predel pete Da
Odpornost podplata na gorivo Da
Antistatične lastnosti Da
Zmožnost absorpcije energije v predelu pete Da
Razred zaščite S1PL
Zadrga vezalke
Blaženje pete da
Blaženje, odvisno od mase Ne
Lastnost čevlja primerno za ortopedske vložke; odstranljiv vložek; podplat brez kovine
Izvedba držala visoko
Vrsta izdelka delovni škornji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 092143 47
EAN/GTIN 4066853009696
Številka proizvajalca 6801247
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

Športni, ultra lahki varnostni čevlji nudijo popolno podporo in prilagodljivost. Visoka odpornost proti obrabi, optimalna zaščita in zračnost. Primerno za ljudi, alergične na krom. Vsi materiali podplata so brez silikonov, mehčalcev in snovi, ki vplivajo na lakasti premaz. Širina 11.
  • Podloga iz materiala Distance-Mesh.
  • Popolnoma nekovinska kapica za zaščito prstov uvex xenova®.
  • Penasta PU-vrhnja kapa ščiti vrhnji material za občutno daljšo življenjsko dobo.
  • Zamenljivo udobno ležišče stopala z dobrim odvajanjem vlage ter dodatnim blaženjem sprednjega dela stopala in pete.
  • Vmesni podplat uvex i-PUREnrj Planet, ki vrača energijo in blaži s 15 % recikliranimi zrnci.
  • ESD-izvedba.
  • Zračen in na trganje odporen zgornji material.
  • Trpežen in prilagodljiv zgornji material sprednjega dela stopala PUtek.
  • uvex x tended grip planet TPU-podplat, odporen proti obrabi.

Gležnjarji z vezalkami.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "uvex 1" Poglej vse