Nizki delovni čevlji, črni HOLEX nizki delovni čevlji Classic One S3 ESD, Evropska velikost čevlja: 42

Št. art.: 092091 42
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
188 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Classic
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva črna
Velikost EU 42
Spol Moški; Univerzalne
Standard EN ISO 20345; vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Vrhnji material goveje usnje
Material, podplat Poliuretan (PU)
Blaženje drsenja Da
Kapica za zaščito prstov da
Material zaščitne kapice Jeklo
Podplat z zaščito pred predrtjem da
Material, zaščita pred prebojem Jeklo
Zaprt predel pete Da
Odpornost podplata na gorivo Da
Antistatične lastnosti Da
Zmožnost absorpcije energije v predelu pete Da
Brez prodiranja vode vsaj 60 minut Da
Vodotesno Da
Profiliran zunanji podplat Da
Razred zaščite S3
Lastnost čevlja primerno za ortopedske vložke; odsevna; odporno na olje
Izvedba držala nizko
Vrsta izdelka Polvisoki delovni čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 092091 42
EAN/GTIN 4067263113454
Številka proizvajalca 092091 42
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

HOLEX Classic varnostni delovni čevlji združujejo udobje s klasičnim dizajnom. Material je vodoodporen. Podplat je odporen na olje. Poleg tega je čevelj zelo odporen na poškodbe in umazanijo.
  • Kovinska zaščita pred predrtjem.
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).
  • Funkcijska podloga iz sendvič mrežaste tkanine iz 100-% poliestra, zračna, odporna proti obrabi.
  • Vložek iz mrežaste pene in PU-pene.
  • Povečana vidljivost zahvaljujoč odsevnim elementom.
  • Gladko goveje usnje.
  • Podplat PU/PU, črna.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S3 SR. ASTM F2413-18.

Opomba:

V priboru za zaščito nog najdete ustrezne vezalke HOLEX št. 092862 110, 092863 130 in vložke HOLEX št. 092845 36-48.
Čevlji z originalnim vložkom niso preizkušeni v skladu s pravilom DGUV 112-191.

Čevlji, preizkušeni in certificirani s sistemom vložkov Secosol®. Čevlji s tem sistemom vložkov ustrezajo veljavnim zahtevam iz Priloge A standarda DIN EN ISO 20345:2022 za tip 1. S tem ustrezajo zahtevam iz Priloge 2 pravila DGUV 112-191 / 112-991 (BGR 191), razdelek 4.2.1.

Nato preverite elektrostatične lastnosti.

Warning:

Namen uporabe
  • Ščiti noge pred mehanskimi tveganji.
  • Primerno za dela z elektrostatično ogroženimi gradbenimi elementi.

Napačna uporaba
  • Vložka z zaščito pred predrtjem in zaščitne kapice za prste ne odstranjujte iz čevlja.