Bandaža za koleno, črna, Tip: M

Št. art.: 092000 M
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva črna
Vrsta izdelka elastični povoji
Mednarodna velikost M
Primerno za koleno
Navedba strani nevtralna
Zapiralni mehanizem samopritrdilni trak
Lastnosti kompresijsko; razbremeni; raztegljivo; stabilizira; zaščiti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 092000 M
EAN/GTIN 4260138254171
Številka proizvajalca 90500
Proizvajalec/odgovorna oseba KNEETEK GmbH, Auf der Kaiserbitz 3 14, 51147 Köln, Deutschland, www.kneetek.de

Opis

Izvedba:

Bandaža je izjemno primerna za preventivno uporabo, razbremeni, ščiti in stabilizira. Bandaža vas ščiti, spodbudi lahko regeneracijo posameznih sklepov ter prepreči poškodbe. Zagotavlja dober oprijem in ciljno kompresijo. Izjemno primerno za delovne situacije, kjer je sklep posebej obremenjen, npr. pri delih z akumulatorskimi napravami.
  • Elastičen material.
  • Preprosto fiksiranje.
  • Visoko udobje nošenja in optimalna namestitev.