• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Zaščitni opozorilni brezrokavnik, rumen/črn, Univerzalna velikost: M

Št. art.: 091964 M
Popust
14,40 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 27. sep. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

HOLEX Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki HOLEX

Normalna moška velikost
Velikost za naročanje DE Velikost INT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Nižja moška velikost
Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost INT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Delež tkanine, poliester 100 %
Temperatura, strojno pranje 30 °C
Barva rumena; črna
Sestava tkanine poliester
Gostota tkanine 120 g/m2
Postopek pranja strojno pranje
Vrsta uporabe opozorilna zaščita
Število žepov, Notranji žep 2 kos
Število žepov, Prsni žep 3 kos
Lastnost zadrge V eno smer
Mednarodna velikost, Univerzalne M
Vrsta izdelka brezrokavnik
Vrsta žepa Prsni žep; Notranji žep
Zadrga zadrga
Kapuca ne
Lastnosti odsevna; z odsevnim materialom
Spol Univerzalne
Standard EN ISO 20471

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091964 M
EAN/GTIN 4045197978141
Številka proizvajalca 091964 M
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zaščitni opozorilni brezrokavnik z zadrgo in petimi praktičnimi žepi. Dvobarven dizajn, neobčutljiv na umazanijo.
  • Prsni žep za mobilni telefon.
  • 2 prsna žepa s poklopcem.
  • 2 prsna žepa z zadrgo.
  • 2 žepa za pisalo.
  • 2 obodna odsevna trakova.

Standard:

Certificirano v skladu z EN 20471, razred 1.

Warning:

Namen uporabe
  • Za vizualno signalizacijo prisotnosti nosilca v vseh mogočih svetlobnih razmerah podnevi in pri osvetlitvi z avtomobilskimi žarometi v temi in mraku. Optimalna zaščita samo pri nošenju zaprtih opozorilnih zaščitnih delovnih oblačil.

Napačna uporaba
  • Ne nudi zaščite pred mehanskimi, kemičnimi in električnimi nevarnostmi ter vročino in ognjem.
  • Ne nudi zaščite pred mrazom.
  • Nošenje opozorilnih zaščitnih delovnih oblačil ne zagotavlja, da je nosilec viden v vseh okoliščinah.
  • Opozorilnih zaščitnih delovnih oblačil ne spreminjajte.
  • Odsevni trakovi ne smejo biti prekriti z drugimi kosi oblačil ali opreme.