{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, črna | Globoko črna | |
| Delež tkanine, elastan | 5 % | |
| Delež tkanine, poliester | 100 % | |
| Delež tkanine, bombaž | 95 % | |
| Temperatura, strojno pranje | 40 °C | |
| Mednarodna velikost | onesize | |
| Barva | črna | |
| Sestava tkanine | bombaž; elastan; poliester | |
| Postopek pranja | strojno pranje | |
| Vrsta izdelka | kapa | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Nastavljanje dolžine | Ne | |
| Dodelava tekstila | Da | |
| Lastnosti | podloženo | |
| Spol | Univerzalne | |
| Kategorija zaščite | brez |
| Številka izdelka | 091910 BLACK | |
| EAN/GTIN | 7330509314371 | |
| Številka proizvajalca | 200300009900ONESIZE | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |