{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
| Spol | Univerzalne | |
| Sestava tkanine | 100% poliester | |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 170 g/m2 | |
| Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
| Beljenje | brez beljenja | |
| Kemično čiščenje | brez kemičnega čiščenja | |
| Sušenje | ne sušite v sušilnem stroju | |
| Loki | brez likanja | |
| Barva | siva / črna | |
| Univerzalna velikost | S | |
| Vrsta izdelka | Pleteni jopič |
| Številka izdelka | 091853 S | |
| EAN/GTIN | 7330509379080 | |
| Številka proizvajalca | 493121179099S | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |