{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, sive | Antracitno siva | |
| Barvni odtenek, črna | Globoko črna | |
| Delež tkanine, bombaž | 35 % | |
| Delež tkanine, poliester | 65 % | |
| Temperatura, strojno pranje | 40 °C | |
| Potrdilo o kakovosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Vrsta uporabe | Active | |
| Velikost DE | 34 | |
| Postavka | levo; desno; spredaj | |
| Barva | sive; črna | |
| Sestava tkanine | bombaž; poliester | |
| Gostota tkanine | 166 g/m2 | |
| Postopek pranja | strojno pranje | |
| Vrsta izdelka | delovne hlače | |
| Spol | Dame | |
| Z žepi | da | |
| Zadrga | Elastični trak; zadrga | |
| Lastnosti | vodoodbojen; zračen |
| Številka izdelka | 091833 34 | |
| EAN/GTIN | 7330509465462 | |
| Številka proizvajalca | 715918459899C34 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |