{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Delež tkanine, poliester | 100 % | |
| Temperatura, strojno pranje | 40 °C | |
| Barva | rumena | |
| Sestava tkanine | poliester | |
| Gostota tkanine | 300 g/m2 | |
| Postopek pranja | strojno pranje | |
| Sušenje | ne sušite v sušilnem stroju | |
| Likanje | ne likajte | |
| Beljenje | brez beljenja | |
| Kemično čiščenje | brez kemičnega čiščenja | |
| Vrsta uporabe | opozorilna zaščita | |
| Število žepov, Stranski žep | 2 kos | |
| Število žepov, Prsni žep | 2 kos | |
| Postavka, Prsni žep | desno; levo; desno; levo | |
| Postavka, Stranski žep | spredaj | |
| Lastnost zadrge | V eno smer | |
| Mednarodna velikost, Univerzalne | 2XL; 3XL; L; M; S; XL; 2XL; 3XL; L; M; S; XL; L | |
| Vrsta izdelka | brezrokavnik | |
| Vrsta žepa | Prsni žep; Stranski žep | |
| Zadrga | zadrga | |
| Kapuca | ne | |
| Lastnosti | odporen na veter; podaljšan hrbtni del; podložen; stoječi ovratnik; vodoodbojen; zračen | |
| Spol | Univerzalne | |
| Standard | EN ISO 20471 |
| Številka izdelka | 091749 L | |
| EAN/GTIN | 7330509425817 | |
| Številka proizvajalca | 304925173300L | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |