{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Spol | moški | |
| Sestava tkanine | 35 % polipropilena; 35% bombaž | |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 240 g/m2 | |
| Pranje | 70 °C, pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | |
| Barva | rumena/mornarsko modra | |
| Konfekcijska velikost DE | 28 | |
| Standard | EN ISO 20471; EN 14404 | |
| EN 20471 (varnostna opozorila) | Razred 1 | |
| Vrsta izdelka | Opozorilne delovne hlače |
| Številka izdelka | 091718 28 | |
| EAN/GTIN | 7330509401446 | |
| Številka proizvajalca | 156418118933D112 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |