{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Spol | moški | |
| Sestava tkanine | 78 % poliestra; 22% poliester | |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 330 g/m2 | |
| Pranje | 70 °C, pisano perilo | |
| Barva | črna | |
| Konfekcijska velikost DE | 62 | |
| Standard | EN 14404 | |
| Vrsta izdelka | Delovne hlače |
| Številka izdelka | 091710 62 | |
| EAN/GTIN | 7330509256510 | |
| Številka proizvajalca | 150013809900C62 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |