Opozorilna polo majica S

Št. art.: 091660 S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
254 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 100-% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 155
  • Standard za oblačila: UV-standard 801
  • Pranje: 60 °C pisano perilo
  • Standard: EN ISO 20471

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava tkanine 100-% poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine 155 g/m2
Standard za oblačila UV-standard 801
Pranje 60 °C pisano perilo
Barva siva/rumena
Univerzalna velikost S
Standard EN ISO 20471
Vrsta izdelka Opozorilna polo majica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091660 S
EAN/GTIN 4062406378110

Opis

Izvedba:

Moderno krojeni zgornji del High-Vis. UV-zaščita. Večje udobje nošenja zaradi elastičnih in zračnih odsevnih elementov.
Polo majica v sivi/rumeni. Dobro nameščeni šivi, ki preprečujejo tiščanje. S 3 gumbi.

Standard:

EN ISO 20471, razred 1.
EN ISO 20471, razred 1.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Tabela velikosti

HOLEX Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki HOLEX

Normalna moška velikost
Velikost DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Mednarodne velikosti XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL 4XL
Obseg prsi cm 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Obseg pasu cm 77 - 80 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Obseg bokov cm 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Korak cm 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Višina cm 167 - 173 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Nižja moška velikost
Velikost DE 24 25 26 27 28 29
Obseg prsi cm 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Obseg pasu cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Obseg bokov cm 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Korak cm 76 77 78 79 80 81
Višina cm 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost DE 34 36 38 40 42 44 46
Mednarodne velikosti XS S M L L XL XL 2XL 3XL
Obseg prsi cm 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124
Obseg pasu cm 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106
Obseg bokov cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123
Korak cm 80 80 80 80 80 80 80
Višina cm 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Tako merite
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
    Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico