{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Highline | |
| Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
| Spol | moški | |
| Sestava tkanine | 35% bombaž; 65 % poliester | |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 285 g/m2 | |
| Standard za oblačila | UV-standard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
| Pranje | 60 °C pisano perilo | |
| Beljenje | brez beljenja | |
| Kemično čiščenje | Čiščenje s perkloretilenom | |
| Sušenje | pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura) | |
| Loki | vroče, do največ 200 °C | |
| Barva | skrilavec/črne barve | |
| Material | Bombaž, poliester | |
| Konfekcijska velikost DE | 44 | |
| Velikost FR | 40 | |
| Zapiranje hlač | Zadrga | |
| Zaključek hlačnice | raven, odprt | |
| Število stranskih žepov | 2 | |
| Stranski žepi | všit | |
| Število kolenskih žepov | 2 | |
| Število stegenskih žepov | 2 | |
| Stegenski žep s samopritrdilnim poklopcem | da | |
| Žep za mobilni telefon | da | |
| Vrsta izdelka | Delovne hlače |
| Številka izdelka | 091322 44 | |
| EAN/GTIN | 4030913068299 | |
| Številka proizvajalca | 2322044 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de |