Zimski jopič NORIT, črna, Univerzalna velikost: L

Št. art.: 091306 L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PLANAM Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PLANAM

Normalna moška velikost
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
40 34 42 80 68 72 160
42 36 44 84 72 73 164
44 38 46 88 76 74 168
46 40 48 92 80 76 171
48 42 50 96 84 78 174
50 44 52 100 88 79 177
52 46 54 104 92 80 180
54 48 56 108 98 81 182
56 50 58 112 102 82 184
58 52 60 116 108 83 186
60 54 62 120 114 84 188
62 56 64 124 120 84 190
64 58 66 128 126 85 192
Vitka moška velikost
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
90 38L 38L 88 76 79 177
94 40L 40L 92 80 80 180
98 42L 42L 96 84 81 183
102 44L 44L 100 88 82 184
106 46L 46L 104 82 83 188
110 48L 48L 108 94 84 190
114 50L 50L 112 100 85 192
118 52L 52L 116 104 86 194
Nižja moška velikost
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
24 44C 44C 96 88 74 168
25 46C 46C 100 92 76 171
26 48C 48C 104 96 77 174
27 50C 50C 108 100 78 176
28 52C 52C 112 106 79 178
29 54C 54C 116 110 80 180
30 56C 56C 120 116 81 182
Moška velikost
Velikost za naročanje DE Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
XS 40-42 34-36 42-44 80-84 68-72 72 160-164
S 44-46 38-40 46-48 88-92 76-80 75 168-171
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 78 174-177
L 52-54 46-48 54-56 104-108 92-98 80 180-182
XL 56-58 50-52 58-60 112-116 102-108 82 184-186
2XL 60-62 54-56 62-64 120-124 114-120 84 188-190
3XL 64-66 58-60 66-68 128-132 126-132 85 192-194

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Delež tkanine, poliester 100 %
Temperatura, strojno pranje 40 °C
Serija NORIT
Barva črna
Sestava tkanine poliester
Gostota tkanine 245 g/m2
Postopek pranja strojno pranje
Vrsta uporabe Hladna zaščita; dežna zaščita
Lastnost zadrge V eno smer
Predel zapirala je pokrit, zadrga da
Mednarodna velikost, Univerzalne L
Vrsta izdelka jopič
Vrsta žepa Prsni žep; Notranji žep; Stranski žep
Zadrga samopritrdilni trak; zadrga
Kapuca da
Lastnosti konec rokava; konec rokava, nastavljiv po dolžini; odporen na veter; vodoodbojen; z odsevnim materialom; zaščita pred vremenskim vplivi; zračen
Spol Univerzalne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091306 L
EAN/GTIN 4030913964799
Številka proizvajalca 6430052
Proizvajalec/odgovorna oseba PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Opis

Izvedba:

S sodobnim, klasičnim dizajnom in materialom, prijetnim za nošenje, so delovna oblačila serije NORIT primerna za vsakodnevno uporabo. Zaradi številnih funkcij oblačil se lahko delovna oblačila NORIT uporabljajo na različnih področjih.
Zimski delovni jopič je zračen ter neprepusten za vodo in veter. Vsi šivi so zalepljeni, na rokavih, ramenih in hrbtu pa so črni odsevni elementi za boljšo vidnost. Ovratnik je podložen s flisom, kapuca pa ima različne možnosti nastavljanja.
  • Stranski in prsni žepi z zadrgo.
  • Z zakrito sprednjo zadrgo.
  • Notranji žep.
  • Nastavljiva vrvica v pasu.
  • Nastavljive manšete s samopritrdilnim trakom.

Opomba:

Dobava v drugih barvah po ponudbi. Za podrobnosti o velikosti glejte tabelo velikosti.