{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, modra | Nočno modra | |
| Delež tkanine, bombaž | 65 % | |
| Delež tkanine, poliester | 35 % | |
| Temperatura, nežno pranje | 60 °C | |
| Potrdilo o kakovosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | modra | |
| Sestava tkanine | bombaž; poliester | |
| Gostota tkanine | 280 g/m2 | |
| Postopek pranja | nežno pranje | |
| Vrsta izdelka | majica/pulover | |
| Mednarodna velikost | 4XL | |
| Spol | Univerzalne | |
| Dolžina rokavov | z dolgimi rokavi | |
| Lastnosti | z zadrgo |
| Številka izdelka | 090666 4XL | |
| EAN/GTIN | 4069515027427 | |
| Številka proizvajalca | 090666 4XL | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |