{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, sive | Antracitno siva | |
| Barvni odtenek, črna | Globoko črna | |
| Barvni odtenek, rdeča | Signalno rdeča | |
| Delež tkanine, poliester | 94 % | |
| Delež tkanine, spandex | 6 % | |
| Temperatura, strojno pranje | 40 °C | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | sive; rdeča; črna | |
| Sestava tkanine | poliester; spandex | |
| Gostota tkanine | 175 g/m2 | |
| Postopek pranja | strojno pranje | |
| Vrsta izdelka | majica | |
| Mednarodna velikost | XS | |
| Spol | Univerzalne | |
| Dolžina rokavov | kratki rokav | |
| Lastnosti | hitro sušeče; zračen |
| Številka izdelka | 090656 XS | |
| EAN/GTIN | 4067263732204 | |
| Številka proizvajalca | 090656 XS | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |