{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, modra | Nočno modra | |
| Delež tkanine, bombaž | 50 % | |
| Delež tkanine, poliester | 50 % | |
| Temperatura, strojno pranje | 60 °C | |
| Serija | Workwear | |
| Potrdilo o kakovosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | modra | |
| Sestava tkanine | bombaž; poliester | |
| Gostota tkanine | 200 g/m2 | |
| Postopek pranja | strojno pranje | |
| Vrsta izdelka | Polo majica | |
| Mednarodna velikost | L | |
| Spol | Moški; Univerzalne | |
| Dolžina rokavov | kratki rokav | |
| Dodelava tekstila | Da |
| Številka izdelka | 090306 L | |
| EAN/GTIN | 4062406780777 | |
| Številka proizvajalca | 090306 L | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |