{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, zelena | Steklenična zelena | |
| Delež tkanine, bombaž | 100 % | |
| Temperatura, nežno pranje | 60 °C | |
| Serija | Lincoln | |
| Potrdilo o kakovosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | zelena | |
| Sestava tkanine | bombaž | |
| Gostota tkanine | 200 g/m2 | |
| Postopek pranja | nežno pranje | |
| Vrsta izdelka | Polo majica | |
| Mednarodna velikost | M | |
| Konfekcijska velikost DE | 40; 42 | |
| Spol | Moški | |
| Dolžina rokavov | kratki rokav |
| Številka izdelka | 090253 M | |
| EAN/GTIN | 7332413523313 | |
| Številka proizvajalca | 028244-68-5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de |