{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Delež tkanine, bombaž | 50 % | |
| Delež tkanine, poliester | 50 % | |
| Temperatura, nežno pranje | 60 °C | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | rdeča | |
| Sestava tkanine | bombaž; poliester | |
| Gostota tkanine | 160 g/m2 | |
| Postopek pranja | nežno pranje | |
| Vrsta izdelka | majica | |
| Mednarodna velikost | M | |
| Spol | Dame | |
| Dolžina rokavov | kratki rokav | |
| Lastnosti | zračen | |
| Kategorija zaščite | brez |
| Številka izdelka | 090152 M | |
| EAN/GTIN | 4045981086618 | |
| Številka proizvajalca | 190-002/M | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 Schrozberg, Deutschland, www.hakro.com |