• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Ženska majica s kratkimi rokavi Contrast Performance, rdeča, Univerzalna velikost: L

Št. art.: 090152 L
Cena na 1 kos
Cena velja do 27. sep. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

HAKRO Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki HAKRO

Ženska vrhnja oblačila polo majice
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Dolžina trupa cm
XS 30-32 32-34 34-36 85 65
S 34 36 38 89 66
M 36-38 38-40 40-42 93 67
L 40-42 42-44 44-46 99 68
XL 44 46 48 105 69
2XL 46-48 48-50 50-52 111 70
3XL 50 52 54 117 71
4XL 52 54 56 123 72
5XL 54 56 58 129 74
6XL 56 58 60 135 74
Ženska vrhnja oblačila bluze
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Dolžina trupa cm
XS 30-32 32-34 34-36 96 88 68
S 34 36 38 100 92 68,3
M 36-38 38-40 40-42 104 96 68,5
L 40-42 42-44 44-46 108 100 68,8
XL 44 46 48 112 108 69
2XL 46-48 48-50 50-52 118 114 69,3
3XL 50 52 54 124 120 69,5
4XL 52 54 56 130 126 69,8
5XL 54 56 58 136 132 70
6XL 56 58 60 142 138 70,3

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Delež tkanine, bombaž 50 %
Delež tkanine, poliester 50 %
Temperatura, nežno pranje 60 °C
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva rdeča
Sestava tkanine bombaž; poliester
Gostota tkanine 160 g/m2
Postopek pranja nežno pranje
Vrsta izdelka majica
Mednarodna velikost L
Spol Dame
Dolžina rokavov kratki rokav
Lastnosti zračen
Kategorija zaščite brez

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 090152 L
EAN/GTIN 4045981086625
Številka proizvajalca 190-002/L
Proizvajalec/odgovorna oseba HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 Schrozberg, Deutschland, www.hakro.com

Opis

Izvedba:

Dvobarvna funkcionalna ženska majica s kratkimi rokavi izdelana iz mehke, trpežne, zmogljive mešanice materialov MIKRALINAR®, ki je tudi preprosta za nego. Kontrastne strani, ramena in rokavi. Z dvojnim šivom na ramenih, rokavih in v pasu. Se ne krči.