{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, zelena | Jelovo zelena | |
| Delež tkanine, bombaž | 50 % | |
| Delež tkanine, poliester | 50 % | |
| Temperatura, strojno pranje | 60 °C | |
| Serija | Contrast Performance | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | zelena | |
| Sestava tkanine | bombaž; poliester | |
| Gostota tkanine | 160 g/m2 | |
| Postopek pranja | industrijsko pranje; strojno pranje | |
| Vrsta izdelka | majica | |
| Mednarodna velikost | M | |
| Spol | Univerzalne | |
| Dolžina rokavov | kratki rokav | |
| Lastnosti | hitro sušeče; zračen |
| Številka izdelka | 090146 M | |
| EAN/GTIN | 4045981137792 | |
| Številka proizvajalca | 290-072/M | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 Schrozberg, Deutschland, www.hakro.com |