Čistilne krpe WypAll® X60 Multi-Task Velike role, Tip: W

Št. art.: 089285 W
Cena na 1 kos (0,27 € / 1 Abrisse)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca X60 Multi-Task
Število krp 650
Širina 415 mm
Dolžina 385 mm
Za držalo/podajalnik 089265, 089266, 089267
Vrsta izdelka Papirne čistilne krpe

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 089285 W
EAN/GTIN 5033848042449
Številka proizvajalca 8349
Proizvajalec/odgovorna oseba Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Opis

Izvedba:

Garnitura WypAll® X60 je bila razvita posebej za preprosta brisanja, predvsem tam, kjer pomembna vpojnost. Zaradi napredne tehnologije Hydroknit™ so te obstojne čistilne krpe lahke in vseeno vpojne – za manj ostankov in vsestransko čiščenje pri različnih nalogah. Vpojne čistilne krpe so odlične za uporabo v industrijski proizvodnji ter za čiščenje umazanije lahkih olj, lepil in usedlin. Prav tako so primerne za čiščenje stekla in sijajnih površin.
Čistilne krpe WypAll® X60 Multi-Task se lahko uporabljajo s čistilnimi ali dezinfekcijskimi sredstvi. Te čistilne krpe za večkratno uporabo so bile testirane za uporabo pri čiščenju z razpršili in brisanju s peroksiocetno kislino, vodikovim peroksidom, belili (natrijev hipoklorit) in kvaternimi amonijevimi spojinami. Združljivost za uporabo pri čiščenju z razpršili in brisanju omogoča, da lahko vaši sodelavci svoje delovno mesto, avtomobil, pisalno mizo, sedežno pohištvo in kuhinjsko področje sami očistijo pred in po uporabi. Če čistilne krpe WypAll® X60 Multi-Task uporabljate za čiščenje z razpršili in brisanje, lahko zaposleni v proizvodni enoti svoje delovno mesto očistijo in dezinficirajo pred predajo naslednji izmeni.
  • Velik zvitek WypAll® X60 General Clean™ Multi-Task s 650 belimi, 1-slojnimi, izredno vpojnimi krpami.
  • Čistilne krpe WypAll® X60 General Clean™ Multi-Task so združljive z razdelilniki krp Kimberley-Clark Professional™.
  • Dimenzije posamezne krpe: 385 mm (D) × 415 mm (Š).
  • Izjemno vsestranska, izredno vpojna krpa za čiščenje za lahke in splošne postopke brisanja v industrijski proizvodnji.