Premično talno stojalo Kimberly-Clark® Professional™, Tip: KC

Št. art.: 089267 KC
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Kimberly-Clark Professional
Oznaka proizvajalca Kimberly-Clark Professional Fahrbarer Bodenständer Typ KC
Barva modra; črna
Lastnosti na kolesih; z držalom vrečk za smeti; z robom za odtrganje; z ročajem
Vrsta izdelka držalo za papir v roli
Izvedba stojalo za tla
Celotna globina 1.090 mm
Celotna višina 740 mm
Celotna širina 500 mm
Material ohišja jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 089267 KC
EAN/GTIN 5027375002342
Številka proizvajalca 6155
Proizvajalec/odgovorna oseba Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Opis

Izvedba:

Nepogrešljiv podajalnik papirnatih brisač za vsako podjetje. Podajalnik krp za brisanje Kimberly Clark je odličen za uporabo v zelo frekventnih obratih v živilski industriji, kjer je treba upoštevati najvišje higienske standarde. Podajalnik čistilnih krp je dovolj prilagodljiv, da ga lahko uporabljate kot premični podajalnik ali samostoječo napravo. Podajalnik Kimberly Clark ima vrečko za smeti za preprosto odstranjevanje odpadkov. Ta podajalnik papirnatih brisač je združljiv z rolami večine velikosti.

Primerno za:

Vse velike role Kimberly-Clark® (Wypall® in Kimtech™).