Kimberly-Clark® Professional™ verrijdbare standaard KC

Artikelnummer: 089267 KC
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Professional mobile standaard
Breedte 500 mm
Diepte 1.090 mm
Hoogte 740 mm
Producttype PAPIERROLLENHALTER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 089267 KC
EAN/GTIN 5027375002342
Nummer fabrikant 6155

Omschrijving

Uitvoering:

Een voor elk bedrijf onmisbare papierdispenser. De Kimberly Clark dispenser voor reinigingsdoekjes is ideaal voor gebruik op veel bezochte locaties in de levensmiddelensector waar zeer strenge hygiënenormen gelden. De dispenser voor schoonmaakdoekjes is flexibel genoeg om te worden gebruikt als mobiele dispenser of als vrijstaand apparaat. De Kimberly Clark dispenser beschikt over een afvalzak voor eenvoudige afvalverwijdering. Deze dispenser voor papieren doekjes is compatibel met de meeste grote doekrollen.

T.b.v.:

Nr. 089290 gr. W, nr. 089289 gr. W, nr. 089287 gr. W, nr. 089283 gr. W, nr. 089282 gr. W, nr. 089281 gr. W, nr. 089280 gr. W, nr. 089285 gr. W, nr. 089242 gr. K, nr. 089243 gr. K

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires