Krpe za brisanje Kimtech™ Pure™ Velike role, Tip: K

Št. art.: 089242 K
Cena na 1 kos (0,31 € / 1 Abrisse)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število krp 600
Število slojev 1
⌀ tulca 6 cm
Širina 340 mm
Dolžina 380 mm
Barva bela
Za držalo/podajalnik 089265, 089266, 089267
Vrsta izdelka Papirne brisače

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 089242 K
EAN/GTIN 5027375019692
Številka proizvajalca 7623
Proizvajalec/odgovorna oseba Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Opis

Izvedba:

Čistilne krpe Kimtech™ Pure™ so zmogljive krpe za brisanje, ki so primerne za uporabo v čistih prostorih razreda 4 ali višjega po standardu ISO. Odlične so za suho brisanje kritičnih naprav in površin v različnih panogah. Brez kosmičenja in z visoko zmožnostjo vpijanja za občutljivo uporabo in površine.
  • Dimenzije krpe so: 380 mm (D) × 340 mm (Š).
  • 1 zvitek s 600 belimi, 1-slojnimi krpami.
  • Idealno za suho čiščenje kritičnih naprav in površin v farmaciji, biotehnologiji, proizvodnji medicinskih naprav in predelavi hrane.
  • Primerno za čiste prostore razreda ISO 4 in višje.
  • Združljivo z dozirniki za krpe za namestitev na tla ali steno.
  • Brez kosmičenja in z visoko zmožnostjo vpijanja za občutljivo uporabo in površine.