Garnitura posebno močnih industrijskih čistilnih krp 5-delne W

Št. art.: 089126 W
Nastavi ceno 5 kos (0,16 € / 1 Abrisse)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
124 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nekdanja oznaka Tork 440
Število krp 5 × 100
Število slojev 3
Širina 385 mm
Dolžina 325 mm
Barva bela
Za držalo/podajalnik W4
Vrsta izdelka Papirne brisače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 089126 W
EAN/GTIN 7322540183832
Številka proizvajalca 130082

Opis

Izvedba:

Široka ponudba posebnih krp za brisanje in čiščenje. Vsaka krpa je zasnovana za določeno uporabo. Z ustreznim higienskim podajalnikom prejmete učinkovit sistem.
Krpe so primerne za stik s hrano.
Posebej močne večnamenske papirne krpe Tork (440): izjemno primerne za brisanje olja in maščob. Zaradi kakovosti QuickDry močnejše in vpojnejše od običajnega papirja.
Prava krpa za brisanje lahko znatno učinkoviteje vpije iztekle ali razlite tekočine ter pobere umazanijo in prah. Roke ščiti pred umazanijo in vročino. Krpe za brisanje so na voljo v roli ali kot posamezne krpe.

Primerno za:

Držalo za rolo papirja art. 089160 vel. W4.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli