Garnitura močnih večnamenskih papirnatih brisač 2-delne, Tip: W

Št. art.: 089125 W
Nastavi ceno 2 kos (0,03 € / 1 Abrisse)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
742 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 2 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nekdanja oznaka Tork 420
Število krp 2 × 750
Število slojev 2
Širina 235 mm
Dolžina 340 mm
Barva bela
Za držalo/podajalnik F1, W1, W2
Vrsta izdelka Papirne brisače

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 089125 W
EAN/GTIN 7322540182293
Številka proizvajalca 130041
Proizvajalec/odgovorna oseba Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Opis

Izvedba:

Močne večnamenske papirne krpe Tork (420): za zajemanje tekočin in prahu. Zaradi kakovosti QuickDry močnejše in vpojnejše od običajnega papirja.
Široka ponudba posebnih krp za brisanje in čiščenje. Vsaka krpa je zasnovana za določeno uporabo. Z ustreznim higienskim podajalnikom prejmete učinkovit sistem.
Prava krpa za brisanje lahko znatno učinkoviteje vpije iztekle ali razlite tekočine ter pobere umazanijo in prah. Roke ščiti pred umazanijo in vročino. Krpe za brisanje so na voljo v roli ali kot posamezne krpe. Odkrijte raznolikost izdelkov Tork, ki bodo vaše delovno okolje naredili čistejše, varnejše in učinkovitejše. Vsi robčki Tork imajo certifikat FSC in znak EU za okolje.

Primerno za:

Držalo za papir v roli št. 089160 F1, 089160 W1, 089160 W2.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov