Delavniška smetišnica, ozka izvedba

Št. art.: 087568
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.006 kosov na zalogi
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
Oznaka proizvajalca Werkstatt-Kehrblech schmal
Barva črna
Vrsta izdelka pločevina
Z ustno ne
Oblika ročaja leseni ročaj
Dolžina smetišnice 170 mm
Material smetišnice kovina
Oblika smetišnice pravokotna
Skupna dolžina 395 mm
Širina smetišnice 105 mm
Material ročaja les
Z izvrtino za obešanje da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 087568
EAN/GTIN 4250560507723
Številka proizvajalca 455900
Proizvajalec/odgovorna oseba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Izvedba:

Kovinska, črno lakirana, ozka izvedba z lesenim ročajem.

Opomba:

Za delavniška ročna omela glejte art. 087552 − 087556.