Garnitura ročajev za metle/orodja 10-delna 28 mm

Št. art.: 087536 28
Nastavi ceno 10 kos (6,00 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

28 mm
Dolžina 1,5 m
Material les
Zaključek ročaja Okrogla glava s konusom
Vrsta izdelka Ročaj za metlo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 087536 28
EAN/GTIN 4250560525598

Opis

Izvedba:

Lesen ročaj z okroglo glavo, čisto brušen.
Dobava je mogoča le v Nemčiji, Avstriji in Švici.
Okrogla glava s konusom. Primerno za luknjo za ročaj ⌀ 24 mm in držalo za ročaj ⌀ 28 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli