Varčno pakiranje 10× najboljših ročajev z navojem iz kadila bora, garnitura

Št. art.: 087482 140
Nastavi ceno 10 kos (8,26 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
168 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina ročaja (cm) Nastavi ceno 10 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva bež
Za cilindrično orodje
Dolžina 1.400 mm
Premer 24 mm
Zaključek ročaja Navoj
Zaščita za ročaj Ne
Material pinus Taeda (bor)
Vrsta izdelka roč.
Vsebina 10 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 087482 140
EAN/GTIN 4250560558541
Proizvajalec/odgovorna oseba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Izvedba:

Stabilen ročaj za metlo s kovinskim navojem. Za vse običajne čistilnike in krtače z držalom z navojem.
Z luknjo za pritrditev.

Obseg dobave:

10× ročaji za metle z navojem in luknjo za obešanje, dolžina 140 cm.