Cenově výhodné balení 10× nejlepší rukojeti s nití z borovice kadidlovníku, sada

Artiklové číslo: 087482 140
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 200,30 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
107 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka násady (cm) Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Béžová
Vhodné pro Válcové nástroje
Délka L 1 400 mm
Průměr ⌀ 24 mm
Zakončení násady Závit
Ochrana násady ne
Materiál Pinus Taeda (kadidlo)
Druh produktu Násada
Obsah 10 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 087482 140
EAN / GTIN 4250560558541
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Provedení:

Stabilní násada na koště s kovovým závitem. Pro všechny běžné mopy a kartáče se závitem.
S otvorem pro zavěšení.

Rozsah dodávky:

10× násada na smetáky se závitem a otvorem pro zavěšení, délka 140 cm.