Vložek z metričnim trapeznim navojem ISO 30° 2 mm

Št. art.: 0870943
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 0870943
EAN/GTIN 4029713233679
Številka proizvajalca 0870943
L-število L40510 1475
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Narejen je iz kaljenega posebnega jekla in fino brušen
  • Vsak vložek je vpisan s podrobnostmi o smoli
  • V kompletu (v-nakovalo + koničasto nakovalo)
  • Dimenzije vpenjala: 3,5 x 13,5 mm

Opis:

Vstavljanje navojne stranice, zunanji premer trapeza 30°, 2 mm

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Vrsta navoja: Trapezoidna DIN112
  • Navojni razmik v mm: 2 mm