Velikost nastavitve navoja whitworth 55° 75 mm

Št. art.: 0870823
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
Številka izdelka 0870823
EAN/GTIN 4029713224936
Številka proizvajalca 0870823
L-število L40510 1400
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Merilne površine iz kaljenega posebnega jekla
  • En konec je zaokrožen, vrtina z vrtino z vrvico poenostavlja prileganje na stožčastem vložku
  • Toplotno izoliran ročaj
  • Opomba: Pri trapeznih tekalnih stezah je za vsak korak potreben ločen standard nastavitve

Opis:

Prilagoditvena dimenzija za merilni ovratnik navoja 55 stopinj 75 mm

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Omejitev napak (mm): 0,003 mm
  • Omejitev napak (µm): 3 µm
  • Vrsta navoja: Whitworth