Ploščati čopič SolidPro L za medije na vodni osnovi, Širina: 30mm

Št. art.: 087008 30
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
po ponudbi
Na zalogi
3.085 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SolidPro L
Širina 30 mm; 30 mm
Barva rjava
Material, ročaj les
Površina naravno
Vrsta izdelka ploščati čopiči
Vezava čopiča pločevinasta objemka
Oblika glave čopiča kvadrat; kvadrat
Material ščetin umetne ščetine
Primerno za lazure; vodni laki
Področje uporabe barvanje; lazuranje
Vsebina posamezni del
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 087008 30
EAN/GTIN 4013307812043
Proizvajalec/odgovorna oseba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Izvedba:

Mešanica ščetin iz umetne mase, nelakiran lesen ročaj.