Okrogli čopič SolidPro L za medije na vodni osnovi, ⌀: 20mm

Št. art.: 087006 20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 6 kos
  • Koraki naročila: 6 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.395 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, modra Signalno modra
Opisan del Borsten
Serija SolidPro L
Premer 20 mm
Barva modra
Material, ročaj les
Površina naravno
Prevleka nelakirano
Vrsta izdelka okrogli čopič
Predtrak predtrak
Oblika glave čopiča okrogle
Velikost čopiča 2
Material ščetin umetne ščetine
Tops 90 %
Primerno za lazure; vodni laki; za vodotopne VOC-lake
Področje uporabe barvanje; lazuranje
Vsebina posamezni del
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 087006 20
EAN/GTIN 4013307811886
Proizvajalec/odgovorna oseba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Izvedba:

Mešanica ščetin iz umetne mase, nelakiran lesen ročaj.