Zvedací pás žlutý 3000 kg, dvouvrstvý, Délka: 4m

Artiklové číslo: 086174 4
Cena za 1 ks (CZK 474,50 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Žlutá
Šířka 90 mm
Provedení nosnosti Nosnost dvojitá β = 45° - 60°; Nosnost dvojitá β = 7° - 45°; Nosnost dvojitá β = < 7°; Nosnost jednoduchá, přímá; Jednoduchá nosnost, svázáno
Nosnost WLL 3 000 kg; 4 200 kg; 6 000 kg; 3 000 kg; 2 400 kg
Typ B2
Druh produktu Zvedací popruh
Celková délka L 4 m
Materiál Polyester
Norma EN 1492-1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086174 4
EAN / GTIN 4053981978581
Číslo výrobce 192030024/4053981978581
Výrobce/odpovědná osoba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Popis

Provedení:

Extrémně odolné zvedací popruhy (Euro-popruhy EN 1492-1 dle tvaru B2). Na obou volných koncích zužující se a zesilující se (jeřábová) oka.

Použití:

Pro velké součásti, snadné zavěšení a svěšení břemene.