Ploščati prijemalni magnet z notranjim navojem, SmCo5, ⌀: 20mm

Št. art.: 085922 20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.188 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna sila držanja 90 N
20 mm
Višina 6 mm
Višina z navojem 13 mm
Material magnetnega jedra SmCo5
Površina materiala pocinkano
Navoj M4
Puša z navojem Da
Maksimalna temperaturna odpornost 200 °C
Masa 16,5 g
Vrsta izdelka Ploščati prijemalni magnet

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085922 20
EAN/GTIN 2050000965234
Številka proizvajalca E775

Opis

Izvedba:

  • Temperaturna obstojnost do maksimalno 200 °C.
  • Površina je pocinkana, magnetno jedro iz samarija in kobalta (SmCo5).
  • Oklopljeno ploščato prijemalo s 3−6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.

Opomba:

Kavlje za privijačenje z zunanjim navojem najdete pod art. 085921.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov