Cilindrična ključavnica, standardna kakovost različno zaklepanje 50 mm

Št. art.: 085860 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
490 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ ohišja 50 mm
⌀ loka 7 mm
Material ohišja medenina
Material loka Jeklo
Zaklepanje različno zaklepanje
Primerno za sistem zaklepanja Ne
Za cilindrične vložke ne
Kaljen lok Da
Število ključavnic 1
Število ključev 2
Vrsta izdelka Obešanke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085860 50
EAN/GTIN 4003482030202
Številka proizvajalca 222/50

Opis

Izvedba:

Masivno medeninasto telo s kaljenim jeklenim lokom.

Funkcija:

Različno zaklepanje pomeni, da lahko z edinstveno izdelanim ključem odprete in zaprete samo eno ključavnico oz. cilinder.

Obseg dobave:

Obešanka z 2 ključema.