Garnitura udarnih številk, 10-delna Običajna pisava 0 − 9, Višina pisave: 6mm

Št. art.: 085446 6
Nastavi ceno 10 kosi (1,78 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
215 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina pisave (mm) Nastavi ceno 10 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Embalaža škatla/zaboj/vložek
Število žigov 9 kos
Zunanji premer 9,52 mm
Vrsta izdelka udarni žigi
Znaki 0 – 9
Višina pisave 6 mm
Omejitev globine udarca Da
Dolžina udarnega žiga 68 mm
Trdota materiala za vtiskovanje znakov maks. 1.200 N/mm2

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085446 6
EAN/GTIN 4062406809157
Številka proizvajalca 085446 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Deli so izdelani iz trpežnega jekla in imajo posebej natančno strojno graviranje z omejeno globino. So natančno centrirani in imajo kalibrirano, kaljeno steblo. Specialno izboljšana udarna glava zagotavlja visoko varnost pri delu.
Iz zelo žilavega in trdega jekla, s posebej precizno strojno gravuro in omejitvijo globine; natančno centrično. Kalibrirano kaljeno držalo. Poboljšana udarna glava za visoko delovno varnost. V škatli iz umetne mase.
Običajna pisava; to pomeni, da je vtisnjeni znak na obdelovancu neposredno čitljiv.
Visoka kakovost, brunirana površina.

Uporaba:

Za označevanje materialov s trdoto do 1200 N/mm2.

Standard:

DIN 7353.

Obseg dobave:

10 udarnih številk v eni škatli.

Opomba:

Po naročilu so dobavljivi drugi ročni in strojni žigi vseh vrst, kot npr. žigi s tovarniškimi logotipi, dobavni rok je 2 tedna.