Udarna črka − posamična Običajna pisava A − Z 4/U mm

Št. art.: 085431 4/U
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina pisave 4 mm
Debelina držala 9,5 mm
celotna dolžina 70 mm
Znaki U
Vrsta izdelka Ročni udarni žig

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085431 4/U
EAN/GTIN 5022044002456

Opis

Primerno za:

Garnituro art. 085405 in art. 085430.

Opomba:

Zvezdica pri navedbi velikosti služi kot nadomestni znak za želeni znak.
Pri naročilu dopolnite navedbo velikosti (npr. 3/*) z želenim znakom, na primer 3/1 ali 3/A itd.
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
    Višina pisave/znakov (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico