Lak za označevanje PRO-MAX, Barva pisave: W

Št. art.: 085175 W
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 6 kosi
  • Koraki naročila: 6 kosi
po ponudbi
Na zalogi
435 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva pisave Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca PRO-MAX
Barva za pisanje bela
Oblika konice klinasta konica
Debelina črte min. 5 mm
Debelina črte maks. 14 mm
Pisalni material lak
Primerno za material jeklo; kovina; železo
Lastnosti brez vonja; odpornost proti vremenskim vplivom; uV-odporno; vodoodporno
Vsebina en kos
Vrsta izdelka Lak za označevanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085175 W
EAN/GTIN 048615909004
Številka proizvajalca 090900
Proizvajalec/odgovorna oseba LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Opis

Izvedba:

Lak za označevanje brez vonja, klinasta konica za črte debeline od 5 do 14 mm, odporno proti vodi, vremenskim vplivom in UV-svetlobi.

Uporaba:

Optimalno za označevanje na naoljenih in mastnih površinah.