Lakový popisovač PRO-MAX, Barva písma: W

Artiklové číslo: 085175 W
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 kusy
  • K objednání po násobcích: 6 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
411 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva písma Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce PRO-MAX
Barva popisu Bílá
Tvar hrotu Klínovitý hrot
Tloušťka čáry min. 5 mm
Tloušťka čáry max. 14 mm
Psací materiály Lak
Vhodné pro materiál kov; ocel; železo
Vlastnosti Bez zápachu; odolávající UV záření; tepelně vodivý; voděodolné
Obsah jednotlivý kus
Druh produktu Lakový popisovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085175 W
EAN / GTIN 048615909004
Číslo výrobce 090900
Výrobce/odpovědná osoba LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Popis

Provedení:

Lakový popisovač bez zápachu, klínová špička s tloušťkou čáry 5 až 14 mm, voděodolný, odolný proti povětrnosti a UV záření.

Použití:

Optimální pro značení na zaolejované a mastné povrchy.