Pisala za trajno označevanje GR

Št. art.: 085130 GR
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
437 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca edding 3000
Maksimalna debelina črte 3 mm
Minimalna debelina črte 1,5 mm
Barva za pisanje zelena
Hitro sušeče Da
vodoodporni Da
za večkratno polnjenje Da
Vrsta izdelka Pisala za trajno označevanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085130 GR
EAN/GTIN 4004764007998
Številka proizvajalca 4-3000-004 GRÜN

Opis

Izvedba:

edding 3000, okrogla konica, debelina črte pribl. 1,5 − 3 mm.

Uporaba:

Za pisanje na skoraj vse materiale, tudi kovine, steklo in umetne mase.