• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Garnitura krp iz vpojne koprene, 0,4×0,5 m 100-delna, Področje uporabe: UNI

Št. art.: 084375 UNI
Nastavi ceno 100 kosi (8,20 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
293 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Področje uporabe Nastavi ceno 100 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva sive
Število slojev 2
Največja vpojna količina 101 l
Število robčkov/krp na enoto pakiranja 100 kos
Skupno število robčkov/krp/odtržkov 100 kos
Vrsta izdelka Netkano
Dolžina 500 mm
Širina 400 mm
Material Polipropilen
Lastnosti brez vlaken; odpornost proti trganju
Primerno za Olja; kemikalije; voda
Embalaža pakiranje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 084375 UNI
EAN/GTIN 2050001710611
Številka proizvajalca GP211
Proizvajalec/odgovorna oseba Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Opis

Izvedba:

Koprena za brisanje olja in kemikalij z izjemno kapaciteto vpijanja (do 20-kratna prostornina lastne mase), za zelo nizke stroške odstranjevanja pri bistveno zmanjšani količini odpadkov. Vpojne koprene so izdelane iz 100 % polipropilena in so primerne za skoraj vse kemikalije. Bistveno izboljšanje varnosti in čistoče v obratu, za tla brez razlitih tekočin in razsutih granulatov. Barvne kode za ločevanje krp glede na področje uporabe.
Izdelki velikosti OIL vpijajo le olje (npr. za ločevanje olja in vode ali za uporabo na prostem). Izdelki velikosti UNI vpijajo vse tekočine (npr. olje, vodo, kemikalije).
Posamične krpe, perforacija na sredini.
Tücher und Rollen mit reißfester, verstärkter und doppellagiger Struktur für Heavy-Duty-Anwendung. Auch für die Anwendung auf dem Boden geeignet. Fusselfrei.