• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Neaustinės medžiagos servetėlės, 0,4×0,5 m 100 vnt., Panaudojimo sritys: UNI

Prekės Nr.: 084375 UNI
Rinkinio kaina 100 vienetai (8,20 € / 1 Square metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
223 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Panaudojimo sritys Rinkinio kaina 100 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva pilkas
Sluoksniai 2
Tvirtinimo tūris maks. 101 l
Servetėlių / šluosčių skaičius 100 vnt.
Total number of wipes/cloths/tear-offs 100 vnt.
Produkto rūšis Neaustinė medžiaga
Ilgis 500 mm
Plotis 400 mm
Medžiaga Polipropilenas
Savybės neplyšta; nesivelia
Tinka Alyvos; chemikalai; vanduo
Pakuotės forma pakelis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 084375 UNI
EAN / GTIN 2050001710611
Gamintojo numeris GP211
Gamintojas / atsakingas asmuo Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Germany, www.emtez.de

Aprašymas

Modelis:

Neaustinė medžiaga sugerianti alyvą ir chemikalus ypač gerai sugerianti (iki 20 kartų daugiau nei pačios svoris), todėl žymiai sumažėja atliekų ir tuo pačiu reikia mažiau išlaidų jų utilizavimui. Neaustinės medžiagos iš 100% polipropileno ir tinka beveik visiems chemikalams sugerti. Darbo aplinka žymiai švaresnė ir saugesnė, ant žemės nebelieka nei skysčių, nei granulių likučių. Skirtingų spalvų sistema, kad lengviau būtų atskirti servetėles pagal naudojimo paskirtį. Produktai su užrašu OIL sugeria tik alyvą (pvz.: kai reikia atskirti alyvą ir vandenį arba naudojimui lauko sąlygomis). Produktai su užrašu UNI sugeria visus skysčius (pvz.: alyvą, vandenį, chemikalus).
Atskiros servetėlės, vidurys perforuotas.
Servetėlės ir rulonai neplyštantys, sustiprinti, dvigubos struktūros, itin gerai sugeriantys. Tinka naudoti ir ant grindų. Nesivelia.