Garnitura samopritrdilnih trakov TEXTIE, 10-delna, Tip: R

Št. art.: 083745 R
Nastavi ceno 10 kos (1,50 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 10 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva rdeča
Dolžina 0,2 m
Širina 12,5 mm
Vsebina garniture 10
Tip R
Za večkratno uporabo Da
Vrsta izdelka Samopritrdilne vezice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083745 R
EAN/GTIN 4031026271729
Številka proizvajalca 130-00014
Proizvajalec/odgovorna oseba HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Opis

Izvedba:

Sprijemalni trakovi serije TEXTIE M. Hitra ročna obdelava. Nobenega odpada. Za večkratno vnovično uporabo. Mehak material, odporen proti koroziji. Posebno primerni za označevanje.