Klittenbandbinders TEXTIE-set, 10-delig, Type: R

Artikelnummer: 083745 R
Prijs instellen 10 Stuk (1,50 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 10 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur rood
Lengte 0,2 m
Breedte 12,5 mm
Setinhoud 10
Type R
Opnieuw te gebruiken ja
Producttype Klittenbandbinders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083745 R
EAN/GTIN 4031026271729
Nummer fabrikant 130-00014
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Omschrijving

Uitvoering:

Klittenbandbinders serie TEXTIE M. Snel met de hand te gebruiken. Geen afval. Dikwijls opnieuw te gebruiken.Zacht, corrosievrij materiaal. Geschikt voor markering.