PVC-lepilni trak RED

Št. art.: 083636 RED
(0,23 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
178 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 764i
Vrsta lepilnega traku enostranski
Nosilni material PVC-folija
Lepilna masa Naravni kavčuk
Lepilna moč na jeklu 0,21 N/mm
Raztegljivost 180 %
Natezna trdnost 2,28 N/mm
Posebnosti odporno proti obrabi; prilagodljivost; odpornost proti koroziji; odpornost proti vlagi
Uporaba Spajanje; Označevanje; Zapiranje
temperaturna obstojnost do 29 °C
Črtalo na voljo ne
Temperatura skladiščenja 20 °C - 23 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju 50 % - 60 %
Obstojnost od datuma proizvodnje 12 mesec
Barva rdeča
Dolžina 33 m
Širina 50 mm
Debelina 0,125 mm
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083636 RED
EAN/GTIN 2050001712332
Številka proizvajalca 7000048924

Opis

Izvedba:

3M™ 764i se lahko uporablja za nekritična področja uporabe, npr. za barvno označevanje in povezovanje v snope. Je odporen proti koroziji, prilagodljiv, odporen proti obrabi, gibljiv, odporen proti vlagi in omogoča preprosto namestitev.
Barvni trakovi in trakovi za označevanje tal 3M™ so izjemno primerni za uporabo na področju vzdrževanja stavb in za izboljšanje varnosti naprav. Posebna struktura barvnih PVC-lepilnih trakov ščiti pred praskami, obrabo, vremenskimi vplivi in večino kemikalij. Enostavno za uporabo, zelo dobra prilagodljivost tudi na neravnih površinah.

Opomba:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.
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
    Barva Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico