Plastični oljni mazalnik z iztočno cevjo iz umetne mase, Prostornina: 250ml

Št. art.: 083534 250
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.254 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prostornina (ml) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prostornina 250 ml
Celotna višina 205 mm
⌀ dna 60 mm
Material posode Umetna masa
Material iztočne cevi Umetna masa
Vrsta izdelka Oljna mazalka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083534 250
EAN/GTIN 4016553341077
Številka proizvajalca 33 410 77
Proizvajalec/odgovorna oseba MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Opis

Izvedba:

Tlačni oljni mazalnik iz polietilena.