Plastikinė tepalinė su išleidimo vamzdeliu iš plastiko, Talpa: 250ml

Prekės Nr.: 083534 250
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 276 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (ml) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Plastiköler
Pakuotė palaidi
Medžiagos išleidimo vamzdis iš plastiko
Grindų skersmuo 60 mm
Visas aukštis 205 mm
Produkto rūšis tepalinė
Medžiagos konteineris iš plastiko
Talpa 250 ml

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083534 250
EAN / GTIN 4016553341077
Gamintojo numeris 33 410 77
Gamintojas / atsakingas asmuo MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Germany, www.mato.de

Aprašymas

Modelis:

Pneumatinė tepalinė iš polietileno.