Zaščitno olje 3-36, Vsebina: 500ml

Št. art.: 083025 500
Cena na 1 kos (42,18 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    21,09 € / 1 kos
    (42,18 € / 1 Litre)
  • od 12 kos
    17,57 € / 1 kos
    (35,14 € / 1 Litre)
po ponudbi
Na zalogi
148 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Oznaka za nevarne snovi: GHS02: Plamen

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Sprej
Pršilna glava standardno
Vsebina 0,5 l
Barva modro-zelena
Vrelišče 190 °C - 250 °C
Vnetišče 78 °C
Topnost v vodi emulzivno
Dinamična viskoznost 3,9 mPas
Temperatura skladiščenja 15 °C - 50 °C
Oznaka za nevarne snovi GHS02: Plamen
Vrsta izdelka Sistemsko čistilo / čistilno olje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083025 500
EAN/GTIN 5412386006319
Številka proizvajalca 10110-AU
Proizvajalec/odgovorna oseba CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Opis

Izvedba:

Čistilno in zaščitno olje za kovinske površine. Odstranjuje ostanke umazanije, izpodriva vlago in ustvari tanek zaščitni film na kovinskih površinah. Za enakomerno svetleče površine. Brez vsebnosti silikona, smol in kislin. Certifikat za živila NSF® H2.

Opomba:

Vsebina pločevinke 500 ml (+ 25 %).
Ni dobavljivo v vseh državah. Ekspresna dobava ni mogoča. Proizvodi z majhnim deležem potisnega plina in zato velikim deležem učinkovine pribl. 95 %. S tem se doseže maksimalna zmogljivost.